スコッチ(R)強力両面テープ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77180304 品番 PSD-50R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能

用途
合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
グレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルハイソフトフォーム 粘着力22N/10mm 特性耐候性 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-20〜90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77180277
2023-06-05
用途:
クルマのドアバイザー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

主にクルマのドアバイザー取り付けに使用しています。商品的には問題ないのですが8mmサイズが欲しいです。

対象商品:
77180295
2023-04-18
用途:
支柱を固定する際の仮止め

思っていたよりも薄くて貼り合わせた際に目立つことなく、粘着力も強く満足のいくものでした。

対象商品:
16447892
2022-07-13
用途:
ステンレス板を壁に貼る時に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

磁性付のステンレス板と一緒に購入して壁に貼り付ける為に使用しました。
かなり強力でステンレス板は剥がれる事無く使用出来ています。
他部門でも使用したいとの要望が有りまた購入をする事になりそうです。

対象商品:
16447874
2020-02-13
用途:
ドレスアップパーツの固定
サービス業

強力接着!やはり3Mはいいですね!値段も安くコスパいいです!

対象商品:
16447892
2018-09-19
用途:
外壁への表示物の貼り付け

色々試してきたが、耐久性が高くはがれにくいので、選択し購入している。
あとは価格が安価であると助かる。

対象商品:
16447883
2018-04-08
用途:
鏡の接着
建設業・工事業

期待通りの物が届いて満足してます(^-^)
分厚くも無く薄くも無く良かった

対象商品:
16447874
2018-02-02
用途:
自動車修理
みずほオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドアバイザーの脱着に使用しています。8ミリがあると嬉しいです。

対象商品:
16447892
2016-06-22
用途:
標識等を貼りつける時

粘着性も耐久性も問題なく使用できます。
ただ値段が少し高い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする