スコッチ建築用厚手強力両面テープ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77180329 品番 PBA-20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。

ブラック テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 基材アクリルフォーム(不織布補強) 粘着剤アクリル系 特性屋外使用可 用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 幅(mm)20 厚さ(mm)1 質量(g)223 長さ(m)10 厚さ厚手 主な用途建築用 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
工場内や屋外の掲示物に使用
建設業・工事業

この両面テープが一番強力だと思っています。
屋外の掲示物を貼る際に使用していますが
年数が経ち、掲示物は劣化して無くなっていますが
両面テープだけは残り、剥がしたくても後悔するぐらい
張り付いて中々剥がせません。
それぐらい超強力です!

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
コンクリート部への部品貼り付け
教育・研究機関

コンクリート面への金属部品貼り付けができました。強度はそれほど強いようには感じませんが目的の用途に使えたので満足です。

対象商品:
77180329
2024-11-03
用途:
アルミ板貼り付け
株式会社岸本木工 様 (製造業)

失敗して剥がす時、下地のベニヤが剥がれるほど、とても強くつきました。

対象商品:
77180313
2024-02-28
用途:
銘板の貼り付け
古河産機システムズ株式会社 様 (製造業)

コンクリートに張り付けることになったが、思ったより強力でなっかった。

2人が参考にしています
対象商品:
77180329
2023-07-11
用途:
プレート貼付
建設業・工事業

屋外にて使用しています。金属プレート板をマンション等のタイルなどの壁に貼り付けしていますが、このテープではしっかりついています。ただし貼付時に壁面の清掃と貼り付け後しっかり押さえておくのがポイントとなります。ここ最近のお気に入りとしてリピート購入しています。

対象商品:
77180329
2023-03-17
用途:
垂直面に使用
サービス業

垂直面へのダンパー(結構軽量)への接着に使用。ブチル両面でh何度つけても剥がてしまいましたが、これはしっかりとつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
77180329
2023-06-23
用途:
店舗内外の展示物、内装品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

他社で安くて良い物もあるが、あれこれ試しに使って探すよりは安心のスリーエム。長さも十分あるので、そんなに割高でもないかも。

対象商品:
77180313
2023-12-19
用途:
安全クッションの取り付けに
運輸・通信業

問題なく接着できて使用しています。
耐久性についてはこれから様子を見てみます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする