ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
リップストップサロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77180365
品番
RO-696
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
使い勝手がいい胸当てビックポケットが特徴の高強度リップストップ素材サロペット
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
サロペット
色
カーキグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
96
適応身長(cm)
165
生地厚(mm)
0.46
特性
高強度リップストップ素材使用、両胸当てビックポケット、右胸ファスナー付インナーポケット、右脚カーゴ、背中反射パイピング付き、Wカラビナループ、ウエスト調節アジャスター
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。