ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
ヘリンボン長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77180645
品番
RO-690
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヘリンボン素材でアクセントカラーが特徴のタフでお洒落な長袖ツナギ。
色
ブラック
種別
長袖つなぎ
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
綿69、ポリエステル31
サイズ
LL
袖丈
長袖
特性
帯電防止ヘリンボン素材、左右胸ファスナー付ポケット、金属ファスナー使用、ウエストゴムスピンドル調節付き
適応身長(cm)
175
着丈(cm)
54
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
78
生地厚(mm)
0.58
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。