ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
防炎ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77180688
品番
MD-5200
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える安心の防炎ツナギ
色
ネイビー
種別
長袖つなぎ
機能
防炎
混率(%)
綿100
サイズ
S
袖丈
長袖
特性
綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き
適応身長(cm)
160
着丈(cm)
47
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
75
用途
溶接作業など火気を取り扱う現場に。
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。