ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
リフレキ付き防炎ツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
77180846
品番
MD-5300R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える反射テープ付きでより安心安全の防炎ツナギ
色
ブルー
種別
長袖つなぎ
機能
防炎
混率(%)
綿100
サイズ
S
袖丈
長袖
特性
綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き
適応身長(cm)
160
着丈(cm)
47
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
75
用途
溶接作業など火気を取り扱う現場に。
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。