セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの ワイパー
セイワの スクイジー・ガラスワイパー
スカイ・マイクロウォッシャー替布
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77181293
品番
MB-450N
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。
マイクロファイバー製。
用途
業務用ガラス洗浄用品
材質
マイクロファイバー
色
グレー
質量(g)
75
幅(cm)
45
繰り返し・詰め替え
対応