クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77181738
品番
31677
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上下異なったトーンオントーン技法の配色。股部分にイージー開脚カットを採用しスムーズな動きをサポート。
色
ブルー
種別
スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
76
色番
10
股下(cm)
80