クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの ボトムス レインウェア
ハードシェルパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77182413
品番
31678
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
防水・透湿・ストレッチ性に優れた全天候型でオールシーズン活躍するハードシェルパンツ。防水素材で縫い目からの漏水を防ぐシームテープ加工を採用した。裾が細めのテーパードシルエット。
色
ブラック
材質
表:ポリエステル100%(ポンジ)(TPUラミネート)・裏:ポリエステル100%(ニット)
サイズ
S
色番
49
ウエスト(cm)
68-76
股下(cm)
70