クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの ボトムス インナー
クロダルマの インナーパンツ
アンダーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77183594
品番
47204-1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
メッシュの切り替えデザインのアンダーパンツ。膝部分には高強度で耐久性に優れた「コーデュラニット」素材を採用。内股部分には消臭テープを使用。
色
ブラック
機能
耐久性、抗菌・防臭
サイズ
3L
色番
49
混率(%)
本体:ナイロン80・ポリウレタン20・切替メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13・膝補強布:ナイロン80・ポリウレタン20(コーデュラニット)
適応身長(cm)
175-185
ウエスト(cm)
100-110