長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77183829 品番 256771
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。

サンド 種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル) サイズSS 色番22 着丈(cm)58 肩幅(cm)41 胸囲(cm)104 袖丈(cm)53.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする