半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77184398 品番 266771
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。

アースグリーン 種別半袖ジャンパー 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル) サイズS 色番89 着丈(cm)60 肩幅(cm)43 胸囲(cm)108 袖丈(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする