クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
メイサイブラック
サイズ
LL
注文コード
77185116
品番
268791
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて薄いのに破れにくいリップストップ生地。さまざまな熱中症対策が施された半袖ジャンパーです。
色
メイサイブラック
種別
半袖ジャンパー
機能
軽量
混率(%)
ポリエステル100(リップストップ)
サイズ
LL
色番
490
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
49
胸囲(cm)
126
袖丈(cm)
26
注意
※ファンは別売りになります。