クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ハーネス対応半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77185177
品番
268801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。夏の過酷な室外作業を快適にこなすための工夫を随所に備えたハーネス対応半袖ジャンパーです。
色
ネイビー
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100
サイズ
L
色番
11
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
122
裄丈(cm)
49
注意
※ファンは別売りになります。