クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの アクセサリ 空調ウェア・服
ファンバッテリーフルセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77185859
品番
KS-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容
ファン、バッテリー
混率(%)
ABS強化プラスチック
色番
0
タイプ
コミ
色
ブラック
注意
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。
※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります。15V(1時間)+12V(3時間)※実際の製品は写真のイメージとは異なる場合がございます。