クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ(脇スリット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77186595
品番
25671
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。 伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。 夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
156
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
71
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
機能
軽量、ストレッチ、静電気・帯電防止、吸汗速乾
色番
11