クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
スラックス(ワンタック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77187076
品番
31598
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
特殊二重織構造で生地の裏が点接点なので肌へのベタつきを軽減。静電糸入りのワンタックパンツ。
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
150
混率(%)
ポリエステル85・綿15
股下(cm)
79
機能
静電気・帯電防止
色番
10