クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77187234
品番
31671
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。通気性に優れた伸びる素材で快適な履き心地。
色
ダークブルー
種別
スラックス
機能
軽量、ストレッチ、静電気・帯電防止、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
色番
13
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
130
注意
※画像は代表画像です。
こちらの商品は特大サイズになっております。