クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ(ワンタック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77187487
品番
35598
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
特殊二重織構造で生地の裏が点接点なので肌へのベタつきを軽減。カーゴパンツのサイドポケットには安全性を高める反射パイピングを採用した、制電ワンタックパンツ。
種別
カーゴパンツ
色
ブルー
サイズ
140
混率(%)
ポリエステル85・綿15
股下(cm)
79
機能
静電気・帯電防止
色番
10