クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77187749
品番
255931
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。SSから8Lまでの11サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
サイズ
7L
色番
11
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
63.5
胸囲(cm)
146
袖丈(cm)
62