クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRハンシヤベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77188083
品番
26868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
幅広の反射テープで高い視認性を確保。ファンを装備して熱中症対策にも効果的。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
色番
11
注意
※ファンは別売りになります。
※JIS T-8127高視認性安全服class1適合ではありません。