AIRハンシヤベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ケイコウグリーン 注文コード77188293 品番26868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

幅広の反射テープで高い視認性を確保。ファンを装備して熱中症対策にも効果的。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。

セット内容服のみ ケイコウグリーン サイズ5L 胸囲(cm)150 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)61 着丈(cm)74 色番88
注意
※ファンは別売りになります。
※JIS T-8127高視認性安全服class1適合ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする