SONY
SONYの カメラ・ビデオカメラ
SONYの カメラアクセサリ
SONYの カメラ用バッテリー/充電器
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77188415
品番
NP-FV50A
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.8×45.1×24.7
質量(g)
約49
バッテリー容量(mAh)
950(6.9Wh)
最大電圧(V)
DC8.4
公称電圧(V)
DC7.3
対応機種
ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
注意
※NP-FV50Aは、HDR-TG5V/TG1および、”α”(”α380”・”α330”・”α230”)、”サイバーショット”(DSC-HX1)には対応しておりません。NP-FH50をお使いください。