六角軸月光ドリルショート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77188503 品番 FS6GKS8.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。

溝長(mm)30 全長(mm)70 刃径(Φmm)8 加工穴深さ(L/D)3D(刃径×3倍) 用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※回転数は1000回転未満が最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
SUS304板穴あけ加工
有限会社富士メンテナンス 様

下穴開けずに11mm穴 32秒で空きました。信じられない

2024-10-11
用途:
タップの下穴
サービス業

頭の取れたネジの穴あけに使用。
驚くほどキレッキレの切れ味でネジに風穴が空けられ、無事取り出しにも成功しました。

対象商品:
66105367
2024-01-29
用途:
電気工事
杉本建設 様 (建設業・工事業)

切れ味抜群でつかいやすかったです。
また購入させて頂きます。

対象商品:
66105227
2023-11-09
用途:
鉄板の穴あけ
株式会社 三田設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通の月光の細いが折れてしまいショートをかいました。
折れる心配が少ないので良いです。

2023-05-12
用途:
鉄の穴開け
製造業

日曜大工で、ガレージの鉄柱に穴を開けるのにえらく苦労しましたが、色々買ったドリルの刃で、これが一番簡単に穴を開けることができました、最高

対象商品:
66105279
2022-06-07
用途:
タップの下穴用に
旭電設株式会社 様

予想通りの切れ味でした。
まだ、あまり使用して無いので、もっと使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする