六角軸鉄工月光ドリルショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77188607 品番 FS6SGKS3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。

溝長(mm)20 全長(mm)70 刃径(Φmm)3 加工穴深さ(L/D)3D(刃径×3倍) 用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。極端に回転が速いものはドリルの性能がいかされない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77188589
2023-11-28
用途:
穴あけ作業
有限会社有路鉄工 様

ショートなのでたわまない。コーティングは弱い。切れ味は70点ぐらい。驚異の切れ味とはいえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする