※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190296 FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190296 FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190296 FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190296 FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190296

ファスニー つまみねじ(黒色)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径dM3 注文コード77190296 品番FTU-0 M3X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径d・首下長さL30種類から選べます 他の種類を見る

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

ねじ径dM3 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4 材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 首下長(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77190348
2024-03-14
用途:
ネジからの交換
飲食業

メンテナンスしやすくするために、ねじからツマミねじに交換。
力が加わる場所では無いので、手で回せるツマミねじは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする