※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ねじ
由良産商の つまみねじ
ファスニー つまみねじ(白色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径d
M3
注文コード
77190454
品番
FTU-26 M3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径d・首下長さL
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
ねじ径d
M3
連続使用温度(℃)
(参考値)105
引張強度(MPa)
(参考値)285
伸び(%)
(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)
(参考値)380
弾性率(GPa)
(参考値)曲げ:17.4
材質
レニー
色
白
頭部寸法(mm)
6.5
首下長(mm)
8