※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
450
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
注文コード
77191066
品番
CSH-45-D 3M
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
450
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
使用率(%)
60・35
適合
ワンタッチ・アダプタ・システム
質量(kg)
3
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1.3
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。