※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半自動トーチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)450 ケーブル長(m)4.5 適合ワイヤ径(Φmm)(1.4,1.6)1.2 注文コード77191075 品番CSH-45-D 4.5M
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など248種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)4.5 定格電流(A)450 適合ワイヤ径(Φmm)(1.4,1.6)1.2 使用率(%)60・35 適合ワンタッチ・アダプタ・システム 質量(kg)3 冷却方式空冷 作業質量(kg)1.3
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17951422
2018-02-19
用途:
トーチ交換

HITACHIの溶接機は純正品が手に入らず困っていましたが、こちらのトーチで流用でき復活できました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする