トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
450
ケーブル長(m)
6
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
注文コード
77191118
品番
CSH-45F-D 6M
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
6
定格電流(A)
450
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.4,1.6)1.2
使用率(%)
40・20
適合
ワンタッチ・アダプタ・システム
質量(kg)
3
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1.3
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。