トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
500
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2,1.4)1.6
注文コード
77191188
品番
CSH-50F-D 3M
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
500
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2,1.4)1.6
使用率(%)
35・20
適合
ワンタッチ・アダプタ・システム
質量(kg)
3.6
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1.7
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。