※吊荷警報器 動作確認用電池付
つくし工房
つくし工房の 墜落制止用器具
つくし工房の 周辺器具 墜落制止用器具
つくし工房の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
吊荷警報器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77191443
品番
5463-C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
使用電池
単三乾電池×4本
音量(dB)
下95〜上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)
約10(95〜100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×165
質量(g)
380(単三乾電池4本含む)
材質
ABS樹脂、シリコン