※本体

ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77191599 品番PCD-52S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。
本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。
1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。
アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。
手元で操作できるリモコン付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27 質量(g)約200(電池含まず) 電源単3乾電池×2、DC4.5V外部電源 機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り オートパワーオフ有り ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする