作業用手袋 サイコロ印 No.4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード77191723 品番サイコロ印 No.4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

サイコロシリーズ薄手のNo.4
軽作業にオススメの作業用手袋です。
主に工場内の軽作業で使用されています。
日常的に使いやすい厚さで、室内作業や犬のお散歩などにオススメです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。

用途
工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。
日常的にも大変使いやすい商品です。
全長(cm)23(中指先〜手首縫製部分まで) 材質綿、ポリエステル、レーヨン、他 ベージュ 質量(g)600 機能薄手 入数(双)1
注意
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用をお避けください。
※火気近く又は高温での作業はお避けください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※本品の使用により、発疹、かゆみなどの異常があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする