ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレーブラック 注文コード77191854 品番OWL-CVAPP01S-GYBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親しみやすいファブリック素材と、アクセントになるPUレザーがオシャレな、大切なエアーポッズ(第3世代)をキズや衝撃から守るケースです。ケースに収納したままで有線、無線充電のどちらにも対応。カラビナ付属で鞄などに取り付け可能です。上蓋部分が分離することで、AirPods Proを隙間なく保護することができます。

対応機種AirPods (第3世代) 材質ケース本体:PC・帆布・PUレザー、カラビナ:アルミ・鉄 保証期間初期不良のみ交換保証 グレーブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.5×27×51.5 質量(g)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする