カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
パスカル5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77192107
品番
パスカル5 (ISO金具付) 8.5mmx130M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
呼称(mm)
8.5
標準内径(Φmm)
8.5
標準外径(Φmm)
15.1
許容圧力(MPa)
0〜5.0(直管状態/23℃)
許容曲げ半径(mm)
85以上(23℃)
標準質量(g/m)
140
定尺(m)
130
使用温度範囲(℃)
0〜40
色
ブラック
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
用途
農薬散布 外注防除 洗浄用
外径(Φmm)
15.1
使用流体
農薬
特性
耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050