カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
パスカル5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77192168
品番
パスカル5 (ISO金具付) 13mmx50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
呼称(mm)
13
標準内径(Φmm)
13
標準外径(Φmm)
21.2
許容圧力(MPa)
0〜5.0(直管状態/23℃)
許容曲げ半径(mm)
130以上(23℃)
標準質量(g/m)
250
定尺(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜40
色
ブラック
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
用途
農薬散布 外注防除 洗浄用
外径(Φmm)
21.2
使用流体
農薬
特性
耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧