パスカル5-ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77192204 品番 パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)

呼称(mm)8.5 標準内径(Φmm)8.5 標準外径(Φmm)13.7 許容圧力(MPa)0〜5.0(直管状態/23℃) 許容曲げ半径(mm)85以上(23℃) 標準質量(g/m)105 定尺(m)50 使用温度範囲(℃)0〜40 ブルー 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 用途農薬散布 外注防除 洗浄用 外径(Φmm)13.7 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする