曜日別特売
パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M パスカル5-ライト カクイチ 77192213

パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M パスカル5-ライト カクイチ 77192213
パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M パスカル5-ライト カクイチ 77192213
パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M パスカル5-ライト カクイチ 77192213

パスカル5-ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定尺(m)100
外径(Φmm)13.7
内容量1本注文コード77192213品番パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)

用途農薬散布 外注防除 洗浄用呼称(mm)8.5標準内径(Φmm)8.5標準外径(Φmm)13.7許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)許容曲げ半径(mm)85以上(23℃)標準質量(g/m)105定尺(m)100使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)外径(Φmm)13.7使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする