パスカル5-ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77192238 品番 パスカル5-ライト (ISO金具付) 8.5mmx150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)

呼称(mm)8.5 標準内径(Φmm)8.5 標準外径(Φmm)13.7 許容圧力(MPa)0〜5.0(直管状態/23℃) 許容曲げ半径(mm)85以上(23℃) 標準質量(g/m)105 定尺(m)150 使用温度範囲(℃)0〜40 ブルー 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管) 用途農薬散布 外注防除 洗浄用 外径(Φmm)13.7 使用流体農薬 特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする