カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
クロノス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77192369
品番
クロノス 19x25x8M洗浄ノズルセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
内径×外径(Φmm)
19×25
定尺(m)
8
許容圧力(MPa)
0.8(直管状態/23℃)
色
グリーン
用途
農業 散水用
外径(Φmm)
25
使用流体
農薬/水
特性
防藻