カクイチ
カクイチの ホースバンド
カクイチの ワイヤー式
SYバンド SS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77192983
品番
SY-71(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ダクト及びサクションホース用バンドです。
使用範囲(mm)
71〜63
材質
SS(三価クロメート付)
本体
SPM(合金名)
ねじ
SWCH-18A
ワイヤー
デルタワイヤー
線径(Φmm)
2.6
用途
ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)