カクイチ
カクイチの ホースバンド
カクイチの ワイヤー式
SYバンド SUS304製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77193218
品番
SY-37(SUS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途
ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質
オールステンレス製(SUS304)
ねじ
SWCH-18A
線径(Φmm)
2.6
本体
SPM(合金名)
使用範囲(mm)
37〜29
ワイヤー
デルタワイヤー