SYバンド SUS304製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77193288 品番 SY-81(SUS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ダクト及びサクションホース用バンドです。

用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質オールステンレス製(SUS304) ねじSWCH-18A 線径(Φmm)2.6 本体SPM(合金名) 使用範囲(mm)81〜73 ワイヤーデルタワイヤー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
自動車のブレーキダクト作製に使用
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする