カクイチ
カクイチの ホースバンド
カクイチの ワイヤー式
アールパワーバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
143〜123
材質
SS(三価クロメート付)
注文コード
77193595
品番
RP-125M(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト用ホース用バンドです。
使用範囲(mm)
143〜123
材質
SS(三価クロメート付)
幅W(mm)
70
線径(Φmm)
9
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
29.4(300)
用途
耐圧ホース用のホースバンド
注意
※使用範囲は目安になります。