カクイチ
カクイチの ホースバンド
カクイチの ネジ式
ファインクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(mm)
20〜13
材質(バンド)
SUS430
材質
SUS430(ハウジング鉄)
材質(スクリュー)
鉄メッキ
注文コード
77193893
品番
D-20(鉄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
サクションホース用バンドです。
締付範囲(mm)
20〜13
材質(バンド)
SUS430
材質
SUS430(ハウジング鉄)
材質(スクリュー)
鉄メッキ
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
用途
サクションホース等を止めるのに使用します金具
寸法D(mm)
10