ファインクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(mm)65〜50 材質(バンド)SUS430 材質SUS430(ハウジング鉄) 材質(スクリュー)鉄メッキ 注文コード77193997 品番D-65(鉄)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は締付範囲・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

サクションホース用バンドです。

締付範囲(mm)65〜50 材質(バンド)SUS430 材質SUS430(ハウジング鉄) 材質(スクリュー)鉄メッキ 寸法A(mm)13 寸法B(mm)16 寸法C(mm)29 寸法t(mm)0.7 用途サクションホース等を止めるのに使用します金具 寸法D(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする