ユニベール
ユニベールの 窓まわり
ユニベールの ブラインド・カーテン
ユニベールの カーテン
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77195458
品番
幅200cm×長さ185cm 1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(cm)
200×185
機能
防炎・2級遮光
材質
ポリエステル100%
用途
ご家庭、事務所、オフィスに