Panasonic(パナソニック)
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77197086
品番
VL-SVE710KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容
カメラ玄関子機・モニター親機
質量(g)
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860
消費電力(W)
モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14
電源
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)
取付け方法
カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)
電源タイプ
電源コード式/電源直結式/電池式