CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリーモジュール規格
PC4-17000
注文コード
77197603
品番
CB16G-SOD4U2133H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
この商品は
メモリーモジュール規格
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
メモリーモジュール規格
PC4-17000
容量
16GB
規格
DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM